| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41854106 Herst.-Nr.: GM504S EAN/GTIN: 4021179075329 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssensor induktivDC GM504S Induktive Sensoren, Induktiver Sicherheitssensor, Quaderförmig Kunststoff, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 24 V DC (19,2...30 V DC), Stromaufnahme: 15 mA, Taktsignal, M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PPE Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,23* | € 134,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 125,65* | € 139,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,04* | € 140,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,76* | € 142,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,18* | € 144,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|