| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41850029 Herst.-Nr.: 3073095 EAN/GTIN: 0662488730956 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster QS30DQ Opto Sensor, Reflexionslichttaster, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10-30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 1000 mm Weitere Informationen: | | Tastweite: | 1000 mm | Max. Schaltabstand: | 1000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 57 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,31* | € 118,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,20* | € 121,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,90* | € 123,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,03* | € 123,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,96* | € 126,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|