Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor IES201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor IES201
Induktiver Sensor IES201
Artikel-Nr.:
     3517I-41848319
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IES201
EAN/GTIN:
     4021179304993
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor IES201

Induktiver Sensor
M8 x 1 / L = 40 mm
Schaltabstand 6 mm nicht bündig einbaubar
Schließer
DC
PNP
M8 Steckverbindung
IP 65
IP 66
IP 67
IP 68
IP 69K
(mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse)
3-Leiter
Umgebungstemperatur -40...85 °C
Schaltfrequenz 2000 Hz
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,99*
ab € 42,25*
€ 54,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,78*
€ 55,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,64*
€ 56,86*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,63*
€ 57,02*
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,10*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,09*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.