| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41840524 Herst.-Nr.: 50101943 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Leitungsdose KD 01-5-SR Anschluss: Rundstecker mit Schraubklemmen, M12, gewinkelt, male, A-kodiert, 5 -polig Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Gewindegröße (metrisch): | 12 | Für Kabelaußendurchmesser: | 6..8 mm | Ausführung des Gehäuses: | abgewinkelt | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsspannung: | 60 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,84* | € 44,09* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,41* | € 45,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,43* | € 47,82* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,25* | € 48,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 38,45* | € 51,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|