| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41834865 Herst.-Nr.: 400350 EAN/GTIN: 4044764004429 |
| |
|
| | |
| Kohlendioxid Ampel Medical m.Akustik Signal 400350 Die CO2-Ampel erinnert optisch an richtiges Lüften, Schaltschwellen nach der Empfehlung des RKI, einfache Installation ohne Elektriker, Wandmontage, optische Anzeige, ab 800 ppm gelb, ab 1200 ppm rot, > 2000 ppm rot blinkend + Alarmton, optimiert für klinischen Bereich, Detektion von Kohlendioxid (CO2) aus verbrauchter Luft, interner Infrarot Sensor 5000 ppm (+/- 0,01%vol. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,14* | € 267,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,06* | € 267,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,23* | € 269,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|