Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 30/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 30/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506402
Sicherheitssensor 30/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506402
Artikel-Nr.:
     3517I-41659852
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506402
EAN/GTIN:
     4046548066449
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter

Sicherheitssensor 30/6mm/1switch PSEN ma2.1p-#506402

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1n/c, 4-pol. M8 Stecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6mm, Höhe Bauform 13mm VP = 1 Sensor ohne Betätiger.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
42,8 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,12*
€ 52,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,19*
€ 52,72*
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 53,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,12*
€ 54,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,11*
€ 54,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.