Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsverteiler HV0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsverteiler HV0100
Hauptleitungsverteiler HV0100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-41569159
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001443
EAN/GTIN:
     4012591130116
Suchbegriffe:
Hauptleitungsverteiler
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten

Hauptleitungsverteiler HV0100

Anschlussfertiger Hauptleitungsverteiler für den Vorzählerbereich, plombierbar, mit 3 Sicherungslasttrennschaltern NH 00, 3-polig, auf 5-poligem Sammelschienensystem 250 A. Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbetreiber.
Weitere Informationen:
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusehöhe:
502 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, sicherungsgehäuse hensel, sicherungsgehäuse ip65, sicherungsgehäuse, Reitersicherungstrennergehäuse, Trenner, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrenngehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leistungstrenner, Lasttrenner, Lastschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 499,53*
€ 572,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 514,35*
€ 588,85*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 516,80*
€ 589,64*
Frei Haus
ab € 517,39*
€ 594,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 530,15*
€ 609,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,85*
€ 700,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,30*
€ 695,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,66*
€ 664,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,19*
€ 646,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,35*
€ 612,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.