Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HAN 25DM 09210253011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz HAN 25DM 09210253011
Stifteinsatz HAN 25DM 09210253011
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41252338
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210253011
EAN/GTIN:
     5713140040571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontakteinsätze
crimpstecker harting
crimpstecker

Stifteinsatz HAN 25DM 09210253011

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 32 A, Kontakte: 50, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
50
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
50
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,55*
€ 10,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 10,61*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 7,92721*
€ 11,11721*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,18*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,9929*
€ 11,2129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,81*
Ähnlich
Harting
09 21 025 2601
ab € 26,41445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.