Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 0,5m RJ45 09484747766005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, PVC,
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, PVC,
Artikel-Nr.:
     3517I-41207186
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09484747766005
EAN/GTIN:
     5713140067219
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel 0,5m RJ45 09484747766005

Weitere Informationen:
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0,5 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,691*
€ 12,511*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 12,75*
10
Frei Haus
ab € 10,086*
€ 12,986*
1
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 13,75*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,9714*
€ 19,6614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,511*
€ 14,88809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,991*
€ 14,26929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,691*
€ 11,53229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.