Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO-Leitung m. Stecker+Kupplung 39100302100100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO-Leitung m. Stecker+Kupplung 39100302100100
CEE NEO-Leitung m. Stecker+Kupplung 39100302100100
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41165751
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100302100100
EAN/GTIN:
     4015609085514
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE NEO-Leitung m. Stecker+Kupplung 39100302100100

WALTHER CEE NEO-Leitung
mit Stecker und Kupplung 16A 3P 230V 6h IP54
und 10m H07RN-F 3G2,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,33*
€ 58,23*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,52*
€ 58,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,78*
€ 58,86*
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 59,38*
€ 5,95*
ab € 47,13*
€ 61,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.