Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Univers.-Dimmaktor 1-f UP-Secure 39001 1S U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Univers.-Dimmaktor 1-f UP-Secure 39001 1S U
KNX-Univers.-Dimmaktor 1-f UP-Secure 39001 1S U
Artikel-Nr.:
     3517I-41077299
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     390011SU
EAN/GTIN:
     4011377194854
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer Bar
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor

KNX-Univers.-Dimmaktor 1-f UP-Secure 39001 1S U

ETS-Produktfamilie Beleuchtung Produkttyp Dimmer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Einlesen von Schaltzuständen von Installationsschaltern oder -tastern und anderen potentialfreien Kontakten an Eingängen 1...3 Signalauswertung von Betauungssensoren (Art.-Nr.: BTS 01) und Leckagesensoren (Art.-Nr.: LES 01) an Eingängen 1.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 167,52*
€ 187,30*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 171,15*
€ 191,84*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 165,92*
€ 202,27*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 165,73*
€ 202,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 167,36*
€ 203,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
BTS01
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.