Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker 2-fach blank,silberfarben 883-1242


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40367027
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     883-1242
EAN/GTIN:
     4055143940450
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Brücker 2-fach blank,silberfarben 883-1242

Brücker
2-fach
blank
silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,4419*
€ 103,0519*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,878*
€ 106,258*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,627*
€ 106,687*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,06*
€ 108,04*
€ 5,95*
ab € 90,3058*
€ 109,2658*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,04*
€ 128,5676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,85*
€ 125,9615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,58*
€ 120,8802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,41*
€ 118,2979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,06*
€ 105,9814
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.