Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Schiene Steg 2-pol. m.Iso.35mmq 22963.362000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
V-Schiene Steg 2-pol. m.Iso.35mmq 22963.362000
Artikel-Nr.:
     3517I-40353283
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F1002414E
EAN/GTIN:
     3605340590463
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe

V-Schiene Steg 2-pol. m.Iso.35mmq 22963.362000

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten. Die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden. Verpackungseinheit = 5 Stück mit Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
36 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
27
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 2 phasenschiene, mersen phasenschiene, sammelschienen, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 595,25*
€ 697,58*
Frei Haus
ab € 600,98*
€ 704,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,58*
€ 704,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 697,58*
€ 830,1202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 687,56*
€ 818,1964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 652,75*
€ 776,7725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 631,14*
€ 751,0566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 595,25*
€ 708,3475
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 119,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.