Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschalenklemme Alu 44631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschalenklemme Alu 44631
Doppelschalenklemme Alu 44631
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40157850
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     44631
EAN/GTIN:
     4015153179578

Doppelschalenklemme Alu 44631

Direktanschluss-Schalenklemme mitAnschlussschraube,Klemmbereich: je 2x50 mm² re,35-70 mm² rm,50-185 mm² se,35-150 mm² sm,Direktanschluss-Schalenklemme
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 23,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,94*
€ 25,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,24*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.