Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK334C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK334C
Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK334C
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40157840
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HK334C
EAN/GTIN:
     4015153183636
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK334C

KH00 DIN43627 K3 1x3NH00,Zugang V-Klemme,Abgang 3xStahlrahmenklemme
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
95 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
95 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
415 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungsgehäuse, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten abn, anschlusskasten, Einspeisunggehäuse, Einspeisegehäuse, Einspeisungsschrank, Einspeiseschrank, Anschlussschrank, Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 120,66*
€ 145,00*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 119,83*
€ 145,02*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 120,26*
€ 145,03*
€ 3,50*
ab € 124,40*
€ 150,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 154,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAN334C
ab € 114,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.