| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40066356 Herst.-Nr.: 6933734 EAN/GTIN: 4047101344929 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung WKCV4T-5-RSCV4T/TFW Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl, Mantelmaterial: PP-EPDM, Mantelfarbe: weiß, Beständig gegen Säuren und Laugen, Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hydrolysefest gemäß DIN EN 60068-2-78, Silikon- und PVC-frei, Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, Zulassungen: Ecolab, FDA, RoHS- und REACH-konform, Schutzart IP67, IP69K, Leitungslänge 5 m, M12-Stecker, gerade, 3-polig Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,92* | € 19,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,38* | € 20,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,74* | € 20,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,69* | € 20,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,32* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|