| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40052026 Herst.-Nr.: 6050059 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handscanner IDM120-301B Mobile Handheld-Scanner, IDM12x, IDM120-301B, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Leseabstand: 0 mm ... 400 mm, Einsatzgebiet: Standard-Anwendung, Scannerausführung: Leitungsvariante, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Seriell, PROFIBUS DP, USB, PS/2, Betriebsumgebungstemperatur: 10 °C . Weitere Informationen: | | Abtastrate: | 300 Hz | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Breite des Sensors: | 64,7 mm | Höhe des Sensors: | 38,7 mm | Länge des Sensors: | 165 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,85* | € 183,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,15* | € 183,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,93* | € 188,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|