| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39072169 Herst.-Nr.: CCAFGB-G1019-A015-C0 EAN/GTIN: 4042673361145 |
| |
|
| | |
| Patchk.Cat.6aS1200 1,5m gr S/FTP 1xS1200/4 4P CCAFGB-G1019-A015-C0 Die FutureCom F S/FTP flex Anschlussschnur ist mit einem S1200/4-Stecker gemäß IEC 61076-3-104 und einem RJ45-Stecker (Kat.6A) gemäß IEC 61076-7-51 Ed.1 konfektioniert und bietet hohe Systemreserven für die Übertragung von digitalen Datensignalen gemäß neuer Klasse EA (ISO/IEC 11801 AMD 1: 2008 und AMD 2: 2009) Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 1,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,09* | € 32,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,12* | € 32,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,11* | € 36,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,44* | € 36,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|