Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Anschlusskabel A auf B 1,8m gr USB2.0 K5255.1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Anschlusskabel A auf B 1,8m gr USB2.0 K5255.1,8
USB-Anschlusskabel A auf B 1,8m gr USB2.0 K5255.1,8
Artikel-Nr.:
     3517I-39068886
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5255.1,8
EAN/GTIN:
     4049759063245
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB-Anschlusskabel A auf B 1,8m gr USB2.0 K5255.1,8

High Speed Anschlusskabel, geschirmt, Aufbau entspricht der USB2.0 Spezifikation
Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,44*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,47*
3 Tage
6
€ 6,00*
ab € 1,04*
€ 1,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,69*
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
K5255.1
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.