|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-39044628 Herst.-Nr.: HAXHSM-G0200-C002 EAN/GTIN: 4250679710380 |
| |
|
|  |  |
 | TV-Modul UNIVERSAL (ET2) HAXHSM-G0200-C002 wechselbares Stichleitungsmodul UNIVERSAL (ET2) für die Entnahme von Satellitensignalen, Kabelfernsehen, Radiosignalen und anderen Diensten, DiSEqC-fähig (22KHz), DC-Durchgang, IEC-Buchse/ Stecker (rechts), Anschlussdämpfung ca. 4dB Weitere Informationen:  |  | Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse: | 1 | Anzahl der Radio-Anschlüsse: | 1 | Codierbar: | nein | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 16,55* | € 22,46* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 16,63* | € 22,57* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 16,38* | € 22,65* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 16,41* | € 22,67* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 17,13* | € 23,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|