Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC BL.2M PK6P2W-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC BL.2M PK6P2W-T
Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC BL.2M PK6P2W-T
Artikel-Nr.:
     3517I-39009393
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     209003
EAN/GTIN:
     8424450221945
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC BL.2M PK6P2W-T

Vorkonfektioniertes Daten-Patchkabel mit RJ45-Stecker. Es besteht aus einem Datenkabel der Kategorie 6, Typ U/UTP, mit einem flexiblen Kupferinnenleiter 24 AWG und einem Außen- mantel aus weißem PVC. Datenkable der Kategorie Cat 6 erfüllt den Standard für 10 Gigabit Ethernet und ist abwärtskompatibel, mit den Standards der untergeordneten Kategorien (Cat 5/5e und Cat 3).
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,73*
€ 4,22*
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.