Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose UP-K 2x KS-T TAE 18587200ZY


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-39000096
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     18587200ZY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
tae dose up

Anschlussdose UP-K 2x KS-T TAE 18587200ZY

Modular einsetzbare Anschlussdose zur Aufnahme von 2 geschirmten Keystone-Modulen. Die Montageplatte besteht aus Zinkdruckguss (Anschlussmöglichkeit für den Potentialausgleich). Einbindung in beliebiges Schalterprogramm möglich (bei Verwendung der jeweiligen 3-fach-TAE-Abdeckung/Zentralplatte und des Rahmens aus dem gewünschten Schalterprogramm). Die Keystone-Module lassen sich mühelos in den Montagerahmen einklinken.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
weiß
Mit Staubschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: tae dose unterputz, tae dose weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,19*
€ 4,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,92*
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.