Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtversorgungsgerät 183W/1h 78W/3h 981510.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38855126
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981510.000
EAN/GTIN:
     4010319704076
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein rzb
notlichtbaustein

Notlichtversorgungsgerät 183W/1h 78W/3h 981510.000

Typ: NVG200-45-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:183 W (Betriebsdauer 1 h)95 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 745 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüftElektrische Ausführung:Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzüberwachungseinrichtungen, 2Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher/Entladungslampen
Leistung:
183 W
Überwachungseinrichtung:
ohne
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP33
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Notlichtversorgungszentrale, Versorgungsgerät, Notlichtversorgungsgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 930,35*
€ 1.025,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 941,03*
€ 1.037,27*
Frei Haus
ab € 957,34*
€ 1.047,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 978,09*
€ 1.073,77*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 986,87*
€ 1.082,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,27*
€ 1.234,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,26*
€ 1.228,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,53*
€ 1.190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,20*
€ 1.161,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,03*
€ 1.119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.