Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast 70728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast 70728
Lichtmast 70728
Artikel-Nr.:
     3517I-38777998
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70728
EAN/GTIN:
     4044017019019
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega

Lichtmast 70728

BEGA Lichtmast 70728 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 984,76*
€ 1.109,36*
€ 53,00*
ab € 991,99*
€ 1.111,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 987,34*
€ 1.112,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.003,22*
€ 1.123,87*
Frei Haus
ab € 1.009,67*
€ 1.135,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,87*
€ 1.337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,38*
€ 1.334,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,04*
€ 1.286,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,49*
€ 1.247,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,22*
€ 1.193,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71084
ab € 69,61*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70629
ab € 73,24*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71147
ab € 71,47*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70647
ab € 138,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.