| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38762902 Herst.-Nr.: 982053.0031 EAN/GTIN: 4051859064879 |
| |
|
| | |
| Montagebügel 346x251x45f.WD/Boden 982053.0031 Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi mitasymmetrischer Lichtverteilung: Austausch-Montagebügel. Zur Befestigungan der Wand bzw. in vertikaler Lage an Boden oder Decke. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Transparent: | nein | Farbe: | anthrazit | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 346 mm | Breite: | 152 mm | Höhe: | 210 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,76* | € 36,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,08* | € 36,80* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,58* | € 37,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,73* | € 37,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,01* | € 37,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|