Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast H 3500mm alu 70732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast H 3500mm alu 70732
Lichtmast H 3500mm alu 70732
Artikel-Nr.:
     3517I-38756143
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70732
EAN/GTIN:
     4044017019163
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega

Lichtmast H 3500mm alu 70732

BEGA Lichtmast 70732 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3,5 m
Gesamtlänge:
3,5 m
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 969,48*
€ 1.076,00*
€ 53,00*
ab € 969,65*
€ 1.078,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 969,68*
€ 1.079,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 978,94*
€ 1.090,07*
Frei Haus
ab € 986,55*
€ 1.100,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,07*
€ 1.297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,69*
€ 1.294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,42*
€ 1.251,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,49*
€ 1.215,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,94*
€ 1.164,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71084
ab € 69,61*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70629
ab € 73,24*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71147
ab € 71,47*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70647
ab € 137,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.