| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38567323 Herst.-Nr.: C2535Z250 EAN/GTIN: 3606482000636 |
| |
|
| | |
| Elektron. Auslösegerät MicroLogic 5.2AZ C2535Z250 Bei diesem elektronischen 3-poligen 3d-Auslösegerät MicroLogic 5.2 A-Z handelt es sich um ein elektronisches Auslösegerät für ComPacT NSX 250 Leistungsschalter. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 250 A wird in speziellen 2/3-Verteilsystemen mit 16 Hz für Bahnanwendungen eingesetzt. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100..250 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 375 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 3000 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,12* | € 788,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 721,11* | € 794,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 820,52* | € 899,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 833,28* | € 918,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 853,14* | € 937,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|