Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38457794 Herst.-Nr.: DN-95407 EAN/GTIN: 4016032339335 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 7-fach Alu+Schalter DN-95407 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, 7-fach, mit Schalter Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich - Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack - Integrierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Verbraucher vor Überspannung. - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff - Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 7 | Mit Ein-/Ausschalter: | nein | FI-Schalter: | nein | Netzentstörfilter: | nein | Überspannungsschutz: | ja | Nennstrom: | 16 A | Aderquerschnitt: | 16 mm² | Mit Deckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,50* | € 31,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,56* | € 33,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 27,21* | € 34,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 27,17* | € 34,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,13* | € 38,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|