Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 6x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 6x16
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 6x16
Artikel-Nr.:
     3517I-38359892
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/74 6x16
EAN/GTIN:
     4001796079542
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 6x16

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,84*
€ 8,62*
€ 3,90*
ab € 6,62*
€ 9,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.