Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 4
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 4
Artikel-Nr.:
     3517I-38351123
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3382/000/53 4
EAN/GTIN:
     4001796082719
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 4

Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring V2A DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985)blank LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindesteigung:
0,7 mm
Höhe:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 edelstahl, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 5,75*
€ 3,90*
ab € 4,51*
€ 6,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.