Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Verbinder schwarz Tugra X-Conn. Alu 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Verbinder schwarz Tugra X-Conn. Alu 05
Artikel-Nr.:
     3517I-38062152
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9830700
EAN/GTIN:
     4069072074247

X-Verbinder schwarz Tugra X-Conn. Alu 05

X-Verbinder zur mechanischen Verbindung von vier Leuchten einer Lichtbandanwendung. Mit rückseitiger, schutzartgerechter Einspeisemöglichkeit (IP66). Die Leuchten können optional durch den Verbinder hindurch elektrisch miteinander verbunden werden. Aus Aluminium, mit matter Oberflächenstruktur. Farbe schwarz. Maße (L x B x H): 145 mm x 145 mm x 82 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
82 mm
Durchmesser:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,42*
€ 392,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,47*
€ 395,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,65*
€ 417,62*
Frei Haus
ab € 355,94*
€ 421,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,62*
€ 496,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.