Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCHome Idrop900 I-VH LS9 4 SM7B weiß 60066209-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-37751565
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60066209
EAN/GTIN:
     4065624017946
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

UCHome Idrop900 I-VH LS9 4 SM7B weiß 60066209-Dca

Das UChome Fibre idrop 900 Kabel dient zur Anbindungen von Teilnehmern in Fiber To The Home / Fiber In The Home (FTTH/FITH) - Netzwerken. Es eignet sich unter anderem als Verbindungskabel zwischen dem Hausübergabepunkt und den einzelnen Anschlussdosen in FTTH/FITH Netzen. Die Kabelkonstruktion ist halogenfrei und flammwidrig. Der Platzbedarf bei der Installation in Kanälen, Rohren etc.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
semilose Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, lwl innenkabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8148
1000
€ 6,40*
ab € 0,68833*
€ 0,87833*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,09*
3 Tage
675
1
€ 4,95*
ab € 0,6914*
€ 1,1114*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.