Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichselement M20 DAE20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckausgleichselement M20 DAE20
Druckausgleichselement M20 DAE20
Artikel-Nr.:
     3517I-37750933
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902599002
EAN/GTIN:
     4041254301259
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Leitungseinführung
druckausgleichselement

Druckausgleichselement M20 DAE20

Zubehör: Kabeleinführung Druckausgleichselement M20 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254301259
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,87*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 7,03*
€ 10,00*
€ 3,90*
ab € 7,87*
€ 11,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.