| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37558208 Herst.-Nr.: 93637220 EAN/GTIN: 8012823354941 |
| |
|
| | |
| Schraubanschluss-Fassung für 34.51 od. 34.81 93.63.7.220 Master Plus Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, 34.81, und das Solid State Relais 34.81.7.024.9024, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen: 220 V DC. Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Breite: | 6,2 mm | Höhe: | 94,3 mm | Tiefe: | 90,7 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,36* | € 6,87* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,533* | € 7,093* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,644* | € 7,244* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 7,54* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,22* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|