Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais DRM570524LT4CO/24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais DRM570524LT4CO/24VAC
Schaltrelais DRM570524LT4CO/24VAC
Artikel-Nr.:
     3517I-37456183
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056101
EAN/GTIN:
     4032248855636
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Schaltrelais DRM570524LT4CO/24VAC

Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19,2..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19,2..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,09*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 5,21*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,57*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,9345*
€ 5,9145*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1665*
€ 6,1365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,9145*
€ 7,03826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4145*
€ 6,44326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9345*
€ 5,87206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 118,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1525800000
ab € 21,3304*
Zubehör
Weidmüller
7760056107
ab € 2,10*
Zubehör
Weidmüller
7940018457
ab € 1,33*
Zubehör
Weidmüller
7760056367
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.