Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Holzleuchter (K) 525038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Holzleuchter (K) 525038
LED-Holzleuchter (K) 525038
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     3517I-37173835
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     525038
EAN/GTIN:
     4001233525038
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
hellum holzleuchter

LED-Holzleuchter (K) 525038

LED-Holzleuchter Dorf mit Seiffenkirche 6h-Timer, batteriebetrieben, ohne Batterien (3 x AA), H 36, B 17, L 46
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: holzleuchter, Leuchte, Lichterkette, Festbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.