Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbauleuchte GU10 36143080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-37171667
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36143080
EAN/GTIN:
     4251433928058
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbauleuchte GU10 36143080

Einbaustrahler, GU10, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,24*
€ 26,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 26,54*
€ 8,50*
ab € 19,57*
€ 26,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,82*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0063.25
ab € 9,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0065.25
ab € 10,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092812
ab € 14,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004250
ab € 58,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144170
ab € 20,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003020
ab € 58,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003070
ab € 57,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006517
ab € 13,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144080
ab € 20,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144640
ab € 23,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143083
ab € 58,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144083
ab € 59,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143253
ab € 58,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144023
ab € 60,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143633
ab € 60,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.