| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36873532 Herst.-Nr.: 17159 EAN/GTIN: 4034451171596 |
| |
|
| | |
| Autolampe Halogen H16 PGJ19-3 12V 19W 17159 Original Line H16, Faltschachtel, 64219L+ Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 19 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 500 lm | Sockel: | sonstige | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,21* | € 23,18* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,31* | € 23,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,58* | € 26,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,02* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|