| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36852077 Herst.-Nr.: 40990 EAN/GTIN: 4034451409903 |
| |
|
| | |
| Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20d 40V 25W 40990 Verkehrs-Signallampe für Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr, kompakter Wendelkörper, korrosionsfester, vernickelter Messing-Sockel. Reduzierte Wartungskosten gegenüber 230V Standard-Lampen, hoher nahezu gleichbleibender Lichtstrom, hohe Wendelstabilität. Einsatzgebiete: stationäre und mobile Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Geeignet für Verkehrsampeln: | ja | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | ja | Geeignet für Schienenverkehr: | nein | Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: | ja | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung: | 25 W | Lampenspannung: | 40 V | Sockel: | BA20d | Halogen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,30* | € 12,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,34* | € 12,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,44* | € 13,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,45* | € 13,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,71* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|