| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36687981 Herst.-Nr.: 1480000 EAN/GTIN: 4003468148006 |
| |
|
| | |
| Betriebsstundenzähler 35x128mm BZ 148 Digitaler Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler, Breite 2 TE, Zählwerk bis 99999,99 Stunden, Laufanzeige, Klemmschrauben Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Ausführung: | digital | Zählbereich: | 99999 h | Reset-Funktion: | ohne | Laufanzeige: | ja | Anzahl der Zeichen: | 7 | Eingangsspannung: | 240 V | Spannungsart: | AC/DC | Frequenz der Eingangsspannung: | 50..60 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,10* | € 78,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,42* | € 79,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,36* | € 79,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 66,55* | € 81,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,79* | € 82,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|