Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter 0-200°C,Fernleit.1m 60001263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 0-200°C,Fernleit.1m 60001263
Temperaturwächter 0-200°C,Fernleit.1m 60001263
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-36667523
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001263
EAN/GTIN:
     4053877016328
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturwächter 0-200°C,Fernleit.1m 60001263

Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 230 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
500 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
200 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
2,5 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: jumo einbau-thermostat, einbau thermostat, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,16*
€ 134,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,91*
€ 140,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,06*
€ 146,53*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,88*
€ 150,47*
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 152,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002116
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002448
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002450
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002462
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002463
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002464
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60003090
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60003091
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.