Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 186mm DK TS 35 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 186mm DK TS 35 Q
Tragschiene 186mm DK TS 35 Q
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36666849
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000347
EAN/GTIN:
     4012591135791
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene

Tragschiene 186mm DK TS 35 Q

Tragschiene für Kabelabzweigkästen DK 35...., KF 35...., EB 35... Für den Aufbau von Reihenklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
161 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
186 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, hutschiene h15, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,88*
€ 7,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.