Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer 3x100mm, -50- +600°C 00068247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 3x100mm, -50- +600°C 00068247
Widerstandsthermometer 3x100mm, -50- +600°C 00068247
Artikel-Nr.:
     3517I-36666128
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00068247
EAN/GTIN:
     4053877003946
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer

Widerstandsthermometer 3x100mm, -50- +600°C 00068247

Das einsteckbare Mantel-Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Das Schutzrohr der Mantelleitung besteht aus Edelstahl, Werkstoff 1.4541. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50..600 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
100 mm
Länge des Anschlusskabels:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,65*
€ 112,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,45*
€ 112,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,05*
€ 119,36*
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 121,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00049709
ab € 41,18*
Zubehör
JUMO
00080810
ab € 41,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.