Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Jumperkabel 700 mm XF-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Jumperkabel 700 mm XF-700
F-Jumperkabel 700 mm XF-700
Artikel-Nr.:
     3517I-36456229
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00790700
EAN/GTIN:
     4026187651428
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel

F-Jumperkabel 700 mm XF-700

F-Jumperkabel, Länge 700 mm, einseitig bestückt mit FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter, 90 dB Schirmungsmaß
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0,75 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Schirmungsmaß:
90 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitung, Verbindungskabel, Anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,46*
€ 7,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,08*
€ 8,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.