Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung LSP 2x0,75br Sp.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lautsprecherleitung LSP 2x0,75br Sp.100
Lautsprecherleitung LSP 2x0,75br Sp.100
Artikel-Nr.:
     3517I-36402606
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10460211
EAN/GTIN:
     4024608010212
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5

Lautsprecherleitung LSP 2x0,75br Sp.100

Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
braun
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4691*
€ 0,6291*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6291*
€ 0,74863
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,4691* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 62,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.