Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker 4-kanalig IM18DI034S#100030005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker 4-kanalig IM18DI034S#100030005
Artikel-Nr.:
     3517I-36368722
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100030005
EAN/GTIN:
     4047101556841
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker 4-kanalig IM18DI034S#100030005

Trennschaltverstärker, 4-kanalig, Betriebsspannung 10 30 VDC, 4-kanalig, Vier Transistorausgänge (potentialfrei), Separater Relaisausgang für Sammelstörmeldungen (NO), Konfiguration über Dreh- und DIP-Schalter, Vierkanaliger Betrieb oder Signalvervielfachung (umschaltbar), Wirkungsrichtung einstellbar (NO/NC), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX Einsatz in Zone 2, SIL 2
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
2 A
Schaltfrequenz:
15 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
17,5 mm
Höhe:
80 mm
Leistungsaufnahme:
1,3 W
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,88*
€ 350,16*
Frei Haus
ab € 290,97*
€ 352,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.