Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung MLM24PBUCA#50145105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36366077
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Sicherheits-Zuhaltung MLM24PBUCA#50145105

Serie: L300-B2
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
9750 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
92,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Verriegelungsschalter, not-aus taster, Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 966,31*
€ 1.035,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.085,23*
€ 1.148,64*
Frei Haus
ab € 1.093,76*
€ 1.159,59*
54 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.164,57*
€ 1.234,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.278,16*
€ 1.337,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,64*
€ 1.366,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,09*
€ 1.349,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,91*
€ 1.321,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,84*
€ 1.302,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,23*
€ 1.291,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,35*
Zubehör
Leuze electronic
50132062
ab € 75,56*
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,89*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 11,01*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 14,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 17,47*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,79*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 163,02*
Zubehör
Leuze electronic
50134971
ab € 175,00*
Zubehör
Leuze electronic
50134972
ab € 250,01*
Zubehör
Leuze electronic
50136636
ab € 280,33*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 17,18*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,12*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,61*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.