| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36223082 Herst.-Nr.: 104523 EAN/GTIN: 8014212042668 |
| |
|
| | |
| Drehmomentbegrenzer 10x12Nm 1508012 Fest eingestelltes Drehmoment gemäß EN26789 (±6% Toleranz), mit integriertem Verriegelungssystem, der eingebaute Drehmomentbegrenzer ist auf den entsprechenden Wert fest eingestellt, Verriegelungssystem mit Einhand-Bedienung, Außenvierkant gemäß ISO1174 DIN3120 in Größen 3/8 Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | 3/8 Zoll | Anzugsdrehmoment: | 12 Nm | Schritt Größenanpassung: | 0 Nm | Stellgröße stetig: | ja | Mit Skala: | nein | Genauigkeit Skalierung: | 0 Nm | Gesamtlänge: | 159 mm | Kopfbreite: | 36 mm | Kopfhöhe: | 19 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,29* | € 330,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,64* | € 330,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,98* | € 333,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 295,28* | € 347,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 304,22* | € 355,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|