Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftstromwächter LW 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftstromwächter LW 9
Luftstromwächter LW 9
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36158565
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0779
EAN/GTIN:
     4012799577799
Suchbegriffe:
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
Strömungswächter
strömungswächter

Luftstromwächter LW 9

Luftstromwächter zur Überwachung eines Mindestvolumenstromes in Lüftungsanlagen. Länge des Fühlerkabels: 2,5 m. Wird die Fühlerleitung in Kabelkanälen verlegt, müssen abgeschirmte Leitungen verwendet werden. Der Fühler erfasst den Luftstrom und vergleicht ihn mit dem eingestellten Sollwert des Steuergerätes. Steuergerät: Einbau auf 35 mm Profilschiene.
Weitere Informationen:
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP10
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
90 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,67*
€ 329,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 334,35*
Frei Haus
ab € 291,76*
€ 337,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 295,58*
€ 339,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,78*
€ 344,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,35*
€ 397,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,76*
€ 360,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.