| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36076105 Herst.-Nr.: 5NA31200XP EAN/GTIN: 4039806077196 |
| |
|
| | |
| Ersatzabdeckung 5NA31200XP Baugruppe Lichttechnik, für FANTASiE, Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Durchmesser: 328 mm, Höhe: 74mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Beschaffenheit der Abdeckung: | klar | Höhe/Tiefe: | 74 mm | Durchmesser: | 328 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,32* | € 110,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 89,26* | € 112,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,94* | € 116,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,75* | € 127,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,81* | € 130,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|